ネットワークレコーダー 4ch対応 6TB

ネットワークレコーダー 4ch対応 6TB DXアンテナ

4ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD6TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。

使用場所屋内 電源(V)DC48 消費電力(W)約18.0 発熱量(KJ/h)約64.8 使用温度範囲(℃)-10~55 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 録画方式H.265+, H.265, H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×47 質量(kg)約1.7(HDD込み) HDD6TB 保証期間1年 接続台数【カメラ】4 電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計54W ポート数【カメラPoE】4 音声入力RCA 音声出力RCA 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz USBタイプ(USB2.0×1, USB3.0×1)リアパネル 最大能力1×4K@30, 1×5MP@30, 2×4MP@30, 2×3MP@30, 4×1080P@30 解像度【録画可能】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 付属品ACケーブル×1、ACアダプター×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI) 電源タイプACアダプター 仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】無し、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】4 アズワン品番65-2325-52 内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77498549 CNE3R461
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする