COOLER MASTER
CPUクーラー Hyper 212 EVO V2 (R2:LGA1700) シルバー&ブラック RR-2V2E-18PK-R2
LGA1700リテンションキットを同梱。メモリとの干渉を防ぐ斜めヒートパイプ設計を採用したサイドフロー型CPUクーラー
適合ソケット
AMD:AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
パイプ数
4本
ファン
120mmファン×1(SickleFlow 120、PWM対応)
回転数(min
-1
[r.p.m])
650~1800 ±5%
最大風量(CFM)
62
最大風圧(mmH2O)
2.52
ノイズレベル
8~27dBA
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.15
コネクタ
4ピン
MTTF(時間)
160000
本体寸法(mm)
120×80×154
使用CPU
Intel:LGA2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77572347
RR2V2E18PKR2
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください