RR2V2E18PKR2 CPUクーラー Hyper 212 EVO V2 (R2:LGA1700) シルバー&ブラック RR-2V2E-18PK-R2 COOLER MASTER 77572347

CPUクーラー Hyper 212 EVO V2 (R2:LGA1700) シルバー&ブラック RR-2V2E-18PK-R2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77572347品番RR2V2E18PKR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LGA1700リテンションキットを同梱。メモリとの干渉を防ぐ斜めヒートパイプ設計を採用したサイドフロー型CPUクーラー

適合ソケットAMD:AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1パイプ数4本ファン120mmファン×1(SickleFlow 120、PWM対応)回転数(min-1[r.p.m])650~1800 ±5%最大風量(CFM)62最大風圧(mmH2O)2.52ノイズレベル8~27dBA定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.15コネクタ4ピンMTTF(時間)160000本体寸法(mm)120×80×154使用CPUIntel:LGA2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする