曜日別特売

ヒマワリはちみつ

ヒマワリはちみつ - マルミ
(1件のレビュー)

コクがあり後味が良く、味わいのあるはちみつです。
一般的なはちみつに比べ、クセが少なく食べやすい味わいです。世界的にもはちみつの名産地ミャンマー産はちみつの中でも、高品質なヒマワリはちみつを使用したプレミアム感のあるはちみつです。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。

原材料ヒマワリはちみつ(ミャンマー産)栄養成分(100gあたり)エネルギー:294kcal、炭水化物:79.7g、タンパク質:0.2g、食塩相当量:0.02g、脂質:0g内容量1個(200g)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※一歳未満の幼児には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77596883-
オープン
499
539(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77596883
2023-04-16
用途: 朝食や休憩に
植田農場農・林・水産業

忙しい朝に手軽に使えて満足
持ち運べて休憩にも使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする