マルミ
北海道産純粋はちみつ
腸内フローラなど、健康食品として人気の高い北海道産純粋はちみつです。
国産蜂蜜は流通量の少ない希少価値のある蜂蜜です。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。
原材料
はつみつ(北海道産)
栄養成分
(100gあたり)エネルギー:294kcal、炭水化物:79.7g、タンパク質:0.2g、食塩相当量:0.02g、脂質:0g
内容量
1個(160g)
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※一歳未満の幼児には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77596899
-
オープン
¥
929
¥
1,003
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください