TEMP-COAT Brand Products
Q2(R) Rust Converter
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制
10~15分で転化反応が完了
Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
色
透明の薄茶色
適合材
鋼材の錆
密度
1.2
塗布面積(m
2
)
約81(重ね塗り2回)
pH
約3
固形分
0.37
外観
透明の薄茶色
希釈
希釈しないで使用
保管温度(℃)
0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
特性
錆の進行を抑制
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77624235
-
1缶(18.92L)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77624244
-
1缶(1.8L)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。