湿潤表面や水中で塗布可能なエポキシ防水塗料。
耐薬品性、耐水性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れた二液性の脂環式エポキシ系水中硬化型防水塗料です。
湿度の影響を受けずに硬化しますので、水中や濡れた金属表面に塗布可能です。
適切な撹拌器具を用いて、主剤と硬化剤をそれぞれ均一になるまで撹拌します。
主剤と硬化剤を4:1(体積比)で混合後、適切な撹拌器具を用いて撹拌します。
混合した塗料を刷毛、ローラー等を用いて塗布します。
塗布後は使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途橋梁、海洋環境での杭打工事、化学プロセス、海洋鋼構造物、パルプ工場(ウェットエンド、漂白プラント)、マンホール、ピット、冷却塔、酪農場、肥料工場、鉱石回収施設、鉱山サイト、精錬所、発電所、ダム、廃水処理施設など色ライト・グレー、ミディアム・グレー(光沢)指触乾燥時間(時間)8~12(7.2℃)/3~4(24℃)/1~2(32℃)硬化時間【標準塗装間隔】最短36~48時間/最長10日(7.2℃)、最短7~8時間/最長7時間(24℃)、最短5~6時間/最長3日(32℃)※125μm塗布時混合比主剤:硬化剤→3:1(容積)適合材鋼材、コンクリート、既存塗料の上塗り等塗布方法鋼材、コンクリート、既存塗料の上塗り等厚さ(μm)200~500(塗布)塗布面積(m2)1.96~4.92/L(7.4~18.5/ガロン)固形分1温度範囲(℃)4.4~49(塗布)乾燥時間(時間)7~8/24℃仕様ポットライフ:20~30分/24℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1キット(3.78L)