カード型コンパクトミラー

カード型コンパクトミラー アーテック(学校教材・教育玩具)
(1件のレビュー)

持ち歩きやすいサイズのカード型ミラー!

セット内容本体×1 材質PU、ステンレス 寸法(mm)62×89、作画サイズ:約50×64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77663873 7476
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77663873
2024-11-25
用途:
機械の隙間から裏側を目視する

本来は児童向けの教材のようですが、落としても割れない鏡として活用しています。機材の内側の様子を確認するのに役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする