充電式ハンディガーデニングソー太枝切っ太郎
女性でも使いやすい軽量ボディ1.1kg
リチウムイオン充電池2個付き 21V
有効切断直径10cm
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!
チェーンソー刃2個付き
用途枝払いや枝木の切断に
全長(mm)340
質量(kg)1.1
切断能力(Φmm)10
電圧(V)21
充電時間(時間)3
セット内容ハンディガーデニングソー本体×1、リチウムイオンバッテリーパック×2、充電器×1、+ドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1(取付け済み)、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1
保証期間1年
切断径(mm)有効:100
長さ(mm)340
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 80222276
2022-08-09
- 用途:
- 木の枝を切ったりしています。操作性も良いようです。
農・林・水産業
モーターも小さいので、大丈夫かなと思いましたがそこそこ力もあり良いです。
最初は、チェーンがゆるむのて小まめにチェーン張りしましょう。
総じて使いやすいです。
2人が参考にしています