曜日別特売

ポータブルレコードプレーヤー

ポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー - 太知ホールディングス

どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)
スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。
持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。

用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3質量(kg)1.3(乾電池含まず)材質ABS電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式消費電力(W)4型式2スピードプレーヤー回転数(min-1[r.p.m])331/3、45機構回転スピード調整機構(±5%以上)カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600LモーターDCモーター駆動方式ベルトドライブ寸法(cm)17(ターンテーブル)スピーカー10cm(8Ω)、2W端子イヤホン・録音端子付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社内容量1台
注意
※SPレコード(78回転)には対応しておりません。
※乾電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82231066GP-N3R
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする