OGK技研
前カゴ ATB・クロスバイク用バスケット ブラック
ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)
簡単脱着で使い勝って自由自在
ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×220(内寸)
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
31.8
容量(L)
約13
耐荷重(kg)
3
幅(mm)
目安:350
高さ(mm)
190
奥行(mm)
270(※取り付け部除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660805
FB-022X-L
¥
5,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください