OGK技研
Camily トートバッグ
バスケットに入りきらない荷物もしっかり入る容量約35L のCamily サイクルトレーラー専用のトートバッグ。お店の中に持ち込みやすいサイズなので毎日のお買い物でも活躍します。
容量(L)
Voume:約35
幅(mm)
350
高さ(mm)
560
奥行(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660866
CTC-002
グレー
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82660875
CTC-002
ブラック
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください