audio-technica
ストロボスコープ AT6181DL
視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示
33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能
便利なオーバーハングゲージ付き
質量(g)
約35
周波数(Hz)
33-1/3/45回転時:120、78回転時:234
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2
外径(Φmm)
104
回転数
対応:33-1/3、45、78回転
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×32×19
電池寿命(連続時間)
約8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82710688
AT6181DL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください