VM型ステレオカートリッジ AT-VM95C

VM型ステレオカートリッジ   AT-VM95C - audio-technica

接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン

仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710697AT-VM95C
オープン
7,200
7,920(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする