audio-technica
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R
(1件のレビュー)
付属品
スペーサー×2、両面テープ×4
質量(g)
約21
寸法(Φ×mm)
外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24
可動範囲(mm)
リフトバー可動幅:3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82710715
AT6006R
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください