VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/H

VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き)   ATVM95C/H - audio-technica

接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン

仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710724AT-VM95C/H
オープン
11,600
12,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする