ヘッドシェル

ヘッドシェル - audio-technicaヘッドシェル - audio-technicaヘッドシェル - audio-technica

AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル
取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適
不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ
調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定

付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2ピンタイプターミナル:PCOCCリード線OFC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
型番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712508AT-LH13Hヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム約14.2(リード線含む、取り付けビス除く)、約13.4(リード線、取り付けビス除く)AT-LH13H18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
82712517AT-LH15Hヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム約15.6(リード線含む、取り付けビス除く)、約14.8(リード線、取り付けビス除く)AT-LH15H18.5×17×45.2(コネクター部、突起部除く)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
82712526AT-LH18Hヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:ステンレス約19.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約18.5(リード線、取り付けビス除く)AT-LH18H18.5×17×45.2(コネクター部、突起部除く)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする