E-Code HOME 赤外線リモコン 学習リモコン EIRC-068E

E-Code HOME 赤外線リモコン 学習リモコン   EIRC-068E エコデバイス

定格DC5V/1A(MicroUSB2.0) 方向IR制御の方向:多方向 範囲最大範囲:水平≦8M 垂直≦15M 周波数38Khz 動作湿度(%RH)≦85 動作温度範囲(℃)-10~50 Wi-Fi接続:802.11b/g/n 2.4Ghz帯域のみ 待機時消費電力(W)≦0.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82718336 EIRC-068E
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする