曜日別特売

ビーコンスピーカー ブラック 91761 [防滴 /Bluetooth対応]

ビーコンスピーカー  ブラック 91761 [防滴 /Bluetooth対応] - アントレックス

低音が効いた防滴加工のBluetoothスピーカー!紐も付いているのでアウトドアでの使用にもぴったりです。
底面に磁石がついており、鉄製の壁やドアに張り付けて使うこともできます!
ライト付きなので、ちょっとした照明としても!
マイク
ハンズフリーで電話するときにマイクとして使えます。
マグネット付き
底面にマグネットがついているので、鉄製の壁やキッチンなどに張り付けて使用することができます。
紐もついているので様々なシーンで使用可紐がついているので、アウトドアでカラビナで引っ掛けてランタンのように使用しながら音楽を楽しめます。
電池残量表示
ライトの状態によって電池残量がわかります。
十分に電池残量がある場合:青いライト
電池残量が少ない場合:ライトが消灯
充電中の場合:赤いライト
ペアリング機能
スピーカーを2個使用することで、ステレオスピーカーとしても使用できます。
スピーカーと端末接続後にできること
着信時にスピーカーの電源を押すことで電話に出ることが可能
最後にダイヤルした電話番号に電話を掛けられる
連続再生時間:スピーカー+ライト約3時間
防滴:IP65レベル

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8272180991761
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする