耳掛け式ヘッドセット Call 02 ライトグレー [防滴]

耳掛け式ヘッドセット Call 02 ライトグレー    [防滴] - 3ee(スリー)

Call02は、使いやすさを追求した高性能Bluetoothヘッドセットです。
相手の声を確実に再生できるよう13mmの大口径ドライバーを採用、自由に位置を調節できるブームマイクは細かくチューニングされ、聴き取りやすい声を届けます。また、操作を集約した機能ボタンは位置を確認しやすく、日本語の音声ガイダンスにより状態を直ぐに把握することができます。
長時間の使用を考慮した12gの軽量設計に加え、高いフィット感を得られるよう4種類(S・M・L・ダブルフランジ)のイヤーピースを付属、IPX4の防沫機能は、雨の日でも安心して使用することができます。
主張し過ぎないモノトーンを基調とした落着いたデザインは、在宅ワークでのコミュニケーションにも最適です。
落下を防ぐイヤーフック型
12gの軽量設計
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリング機能CVC8.0)
聴き取りやすい大口径13mmドライバー
日本語音声ガイダンス
位置調整が可能なブームマイク
反応が良く操作を集約した機能ボタン
フィット感の良い4種類のイヤーピース
左右どちらの耳にも対応
最大通話時間8時間
最大再生時間8時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
IPX4の防沫機能

ライトグレー質量(g)12マイクロホンCVC8.0ノイズキャンセル機能充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)80防水性IPX4Bluetoothバージョン4.2/チップセット:ケアルコム、CSR8615待機時間約120時間通信距離(m)10イヤホン形状耳かけ型オーディオコーデックSBC/AAC再生時間(時間)約8充電端子MicroUSBType-B連続通話時間(時間)約8対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82722834CALL02LG
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする