耳掛け式ヘッドセット Call 01 ダークグレー

耳掛け式ヘッドセット Call 01 ダークグレー - 3ee(スリー)

Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)

寸法(mm)約53.5×51×22.5ダークグレー質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)80Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615待機時間約85時間通信距離(m)10イヤホン形状耳かけ型オーディオコーデックSBC再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)充電端子MicroUSBType-B連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82722843CALL01DG
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする