ノダ ノダの 建築金物 ノダの 建具金物 ノダの 引戸金具・折戸金具 ModeCollect 内装ドア 抗ウイルス加工 引戸用 簡易鍵付き錠(防犯性能なし)・サムターンセット ModeCollect 内装ドア 抗ウイルス加工 引戸用 簡易鍵付き錠(防犯性能なし)・サムターンセット 注文コード 色ブラック 仕様簡易鍵付き錠付・サムターンセット 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MP-HK12VBT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82698045 MP-HK12VBT ¥30,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引手・手掛け の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セルシオ戸引手 T-12 シロクマ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ソリッド長角両手掛 MZ-5 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フロイデ角手掛 ST-21 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ フロイデ手掛 ST-20 シロクマ 税込¥417~ ¥379~ ウッド平面長戸引手 MW-1 シロクマ 税込¥791~ ¥719~ 唐草戸引手 MZ-3 シロクマ 税込¥307~ ¥279~ 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 税込¥1,088 ¥989 ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 ワンピース長手掛 MZ-20 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 フロイデ長両手掛 ST-24 シロクマ 税込¥626~ ¥569~ 深底戸引手 ST-25 シロクマ 税込¥351~ ¥319~ スマイル戸引手 T-56 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ ウッド段付長手掛 MW-2 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ GB遠州透 T-284 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ セリカ両手掛 T-55 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 ステンレスプレーン戸引手 ST-18 シロクマ 税込¥197~ ¥179~ セリカ兼用引手 T-54 シロクマ 税込¥1,088~ ¥989~ フロイデ丸手掛 ST-22 シロクマ 税込¥373~ ¥339~ フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ 税込¥505~ ¥459~ 平面長角戸引手 T-11 シロクマ 税込¥692~ ¥629~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具引手・手掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品