曜日別特売

クリアーポケット

クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)

挿入口がナナメにカットされているので出し入れしやすいポケットです。ポケットの右上隅がナナメにカットされているので書類をポケットから出さずにそのまま探せます。

サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴材質透明PPクリア厚さ(mm)0.07寸法(縦×横)(mm)300×230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698106CL-303DCとじ穴:30穴および80mm2穴・4穴0.07
690
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする