曜日別特売

ホルダーポケット

ホルダーポケット - LION (ライオン事務器)ホルダーポケット - LION (ライオン事務器)ホルダーポケット - LION (ライオン事務器)

クリアーホルダーも入る厚手タイプです。上と横の2方向が開いているので出し入れしやすいです。書類を入れたクリアーホルダーがそのまま収容できます。また、収容物が落ちにくい、脱落防止のストッパー付です。

サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴材質透明再生PPシート厚さ(mm)0.15寸法(縦×横)(mm)312×235グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698115HP-303S
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする