曜日別特売

クリアーポケット

クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)クリアーポケット - LION (ライオン事務器)

大切な書類をサイドから入れ、抜け落ちしないようにしたポケットです。

サイズA4判穴数とじ穴:30穴および80mm2穴兼用穴材質PP寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)302×212RoHS指令(10物質対応)対応仕様横入れ式、マットタイプPPポケット、片面ポケットクリア内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698149CL-303TS
610
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする