曜日別特売

祇園さゝ木のだし

祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木祇園さゝ木のだし - 祇園さゝ木

焼津の鰹節、いわし煮干し、鯖節、北海道産昆布、あご煮干しの5種類の素材を風味豊かに仕上げたご家庭用の本格だしパックです。
祇園さゝ木(京都市東山区)は、ミシュランガイド2010年版より10年連続2つ星、2020年版より連続で3つ星を獲得している京割烹店。
味はもちろんのこと、おもてなしへのこだわりにも定評があります。10mを超えるカウンター席を挟んでのおまかせコース料理は、板前の手元を間近に見ながら、弾む会話とともに食事を楽しめる時間がまるで劇場のようと人気です。

用途万能調味料名称だしパック原材料風味原料(鰹節、いわし煮干、鯖節、昆布、あご煮干)、デキストリン(国内製造)、食塩、鰹節エキスパウダー、植物たん白加水分解物、紛末醤油、砂糖、酵母エキス、煮干エキスパウダー/加工でん粉、(一部に小麦・さば・大豆を含む)栄養成分熱量:25kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:0.1g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:1.5g(1包8g当り)内容量1袋(8g×10包)
注意
※ミシュランガイドで星を獲得したのはお店で提供された料理です。本品が獲得したものではありません。
※直射日光、高温多湿を避け常温保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82736369-
オープン
900
972(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする