HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック

HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム HDMI 切替器 タイプA×3入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング リモコン付き ブラック エレコム

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる3ポートHDMI切替器です。
付属のケーブル接続型のリモコン受光ユニットで、赤外線が届かない場所に切替器本体を設置した場合でもリモコン操作が可能です。
付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

ポート数入力:3、出力:1 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート(Gbps)18 周波数帯域(MHz)600(映像) 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス) ケーブル長(m)入出力側共に5以内許容(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82764055 DH-SW4KA31BK
8,813
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする