高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ

高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ - SMC

高速応答
コンパクト
大流量
保護構造
省電力
3・5ポートの選択が可能

用途
エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!
高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3内容量1個
全48種類を絞り込む
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795345DXT1215T-5W1U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
11,990
10,980
12,078(税込)
当日出荷
車上渡し
82795354DXT1215T-5W1U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
12,160
10,980
12,078(税込)
当日出荷
車上渡し
82795363DXT1215T-5W1U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
11,990
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795379DXT1215T-5W1U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795388DXT1215T-5W1U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
11,990
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795397DXT1215T-5W1U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)300
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795406DXT1215T-5W2U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795415DXT1215T-5W2U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,210
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795424DXT1215T-5W2U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795433DXT1215T-5W2U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,210
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795449DXT1215T-5W2U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795458DXT1215T-5W2U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)500
12,210
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795467DXT1215T-5W3U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795476DXT1215T-5W3U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,430
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795485DXT1215T-5W3U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795494DXT1215T-5W3U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,430
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795503DXT1215T-5W3U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,270
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795519DXT1215T-5W3U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)1000
12,430
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795528DXT1215T-5W4U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
車上渡し
82795537DXT1215T-5W4U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,760
11,980
13,178(税込)
当日出荷
車上渡し
82795546DXT1215T-5W4U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,600
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795555DXT1215T-5W4U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,760
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795564DXT1215T-5W4U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,600
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795573DXT1215T-5W4U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)2000
12,760
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795589DXT1215T-5W5U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
12,930
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795598DXT1215T-5W5U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
13,090
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795607DXT1215T-5W5U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
12,930
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795616DXT1215T-5W5U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
13,090
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795625DXT1215T-5W5U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
12,930
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795634DXT1215T-5W5U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)3000
13,090
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795643DXT1215T-5W6U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,260
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795659DXT1215T-5W6U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,420
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795668DXT1215T-5W6U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,260
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795677DXT1215T-5W6U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,420
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795686DXT1215T-5W6U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,260
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795695DXT1215T-5W6U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)4000
13,420
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795704DXT1215T-5W7U-015RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,530
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795713DXT1215T-5W7U-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795729DXT1215T-5W7U-01F5GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,530
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795738DXT1215T-5W7U-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795747DXT1215T-5W7U-01N5NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,530
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795756DXT1215T-5W7U-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(ストレートコネクタケーブル付き)5000
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795765DXT1215T-5WOU-015RcM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,620
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795774DXT1215T-5WOU-01-X13[2(B)ポートプラグ]RcM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,780
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795783DXT1215T-5WOU-01F5GM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,620
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795799DXT1215T-5WOU-01F-X13[2(B)ポートプラグ]GM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,780
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795808DXT1215T-5WOU-01N5NPTM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,620
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
82795817DXT1215T-5WOU-01N-X13[2(B)ポートプラグ]NPTM8コネクタ(コネクタケーブルなし)-
10,780
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする