曜日別特売

フォードローイング

フォードローイング - マービーフォードローイング - マービーフォードローイング - マービーフォードローイング - マービー

耐水性の顔料インクを使用し、ルプルームパーマネントににじまないドローイングペンです。
ミリペン先はしなりにくいので、筆圧の強い方にもおすすめです。
売れ筋のペン先黒インク6本に、ダークブラウン2本をセットにしました。CEマーク付き。

用途イラストレーション・漫画等インク色黒・ダークブラウン商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字/細字色数6線幅(mm)黒:0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、Brush / ダークブラウン:0.03、0.05インク水性顔料(中綿式)寸法(幅W×高さH)(mm)16×143(1本)質量(g)127(1本:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×20×151内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852237064600-8A
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする