曜日別特売

無停電電源装置 BN-Tシリーズ

無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズ - omron(オムロン)

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

用途
※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51315242BN50TG41個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
99,600
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315258BN50TG51個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
113,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548836BN50TG61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
138,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548845BN50TG71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
165,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548872BN50TK31台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
189,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548888BN50TK41台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
235,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548897BN50TK51台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
268,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548906BN50TK61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
310,300
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548915BN50TK71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
356,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315215BN50TQ31個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
202,600
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315224BN50TQ41個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
252,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315233BN50TQ51個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
286,200
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548854BN50TQ61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
345,700
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548863BN50TQ71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5
394,200
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315346BN75TG41個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
123,200
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315355BN75TG51個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
137,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548924BN75TG61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
161,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548933BN75TG71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
184,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548967BN75TK31台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
214,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548976BN75TK41台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
262,200
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548985BN75TK51台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
295,600
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548994BN75TK61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
338,400
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549003BN75TK71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
385,900
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315312BN75TQ31個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
231,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315328BN75TQ41個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
280,100
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315337BN75TQ51個-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
316,300
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548942BN75TQ61台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
374,900
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88548958BN75TQ71台-約11140×359×167(W×D×H)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12
423,600
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315398BN100T1個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
111,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
地域運賃
51314892BN100TG41個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
143,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314908BN100TG51個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
157,200
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549012BN100TG61台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
185,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549028BN100TG71台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
221,200
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549055BN100TK31台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
240,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549064BN100TK41台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
288,400
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549073BN100TK51台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
321,200
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549082BN100TK61台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
381,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549098BN100TK71台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
427,900
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314865BN100TQ31個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
253,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314874BN100TQ41個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
303,400
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314883BN100TQ51個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
338,100
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549037BN100TQ61台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
401,400
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549046BN100TQ71台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15
450,400
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315382BN150T1個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
159,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314996BN150TG41個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
221,700
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315005BN150TG51個-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
259,200
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549107BN150TG61台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
305,700
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549116BN150TG71台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
330,400
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549143BN150TK31台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
335,900
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549152BN150TK41台-約21172×415×225(W×D×H)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
399,700
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする