スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間内容量1個