パール金属
クールストレージ ペットボトルホルダーS
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。350ml・500ml用
外径×高さH(Φmm×mm)
85×130
質量(g)
214
耐熱温度(℃)
底キャップ・縁リング:180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240488
D-6749
ブラック
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240497
D-6750
サテン
本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240506
D-6751
ラテ
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください