パール金属
クールストレージ 缶ホルダー350
350ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)
350
外径×高さH(Φmm×mm)
75×115
質量(g)
171
耐熱温度(℃)
底キャップ・すべり止めリング:180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240515
D-6740
ブラック
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240524
D-6741
サテン
本体:ステンレス鋼、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240533
D-6742
ラテ
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください