天体望遠鏡

天体望遠鏡 レイメイ藤井 天体望遠鏡 レイメイ藤井
(1件のレビュー)

星どこナビで、星の位置を簡単ナビ&スマホ撮影対応の天体望遠鏡。

用途天体望遠鏡 材質(鏡筒・三脚)アルミニウム/(架台)ABS セット内容鏡筒(屈折式)、フリーストップ式経緯台付き三脚、天頂ミラー、アイピース(20mm/10mm)、レンズフード、3倍バローレンズ、ファインダー(3倍25mm)、スマホアダプター、取扱説明書(1年間保証書)、はじめての星みるガイド 倍率(接眼レンズ(20mm))通常35倍・3倍バローレンズ使用時105倍/(接眼レンズ(10mm))通常70倍・3倍バローレンズ使用時210倍(過剰倍率となり、得られる像は未装着時と比べて暗くぼやけて見えます。) 機能【光学】(架台)経緯台/(焦点距離)700mm/(対物レンズ/有効径)60mm/(口径比(F値))F11.7/(適正倍率)60倍/(集光力)73.5倍/(分解能)2.36秒/(極限等級)10.67等星/(ファインダー)3倍25mm/(接眼レンズ口径)31.7mm 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85247287 RXA237
23,000
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途:
孫の天体観察
望月クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

3年生でも簡単に組み立てることができて、スマホで観察もできて楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする