比熱測定セット

比熱測定セット ナリカ

定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に

セット内容比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個 測定範囲(℃)【温度センサ】-40~+125 最小表示(℃)【温度センサ】0.01 接続【温度センサ】ワイヤレス・USB 対応OS【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android 電源【温度センサ】充電式電源(USB充電式) 内容量1セット
注意
※センサを用いた測定には、別途コンピュータが必要です。
※専用ソフトは無料でダウンロードできます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85277265 C15-7653
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする