ナリカ
MESH 電気の利用実験セット MN-1
電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。
GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容
MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー
寸法(mm)
24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)
コンデンサ容量(F)
4.7(2.5V)
仕様
【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
内容量
1セット
注意
※プログラミングアプリは無料でダウンロードできます。※Windows端末の場合は、別途MESHブリッジが必要な場合もあります。※充電器・充電ケーブルは付属しておりません。※MESHを長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため6ヶ月に一度充電を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277588
E31-6703
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください