白地図ビッグボール BB

白地図ビッグボール BB - ナリカ

グループ学習でも使える迫力のある50cm白地図ボール!
水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料を貼れます。調べ学習のまとめや発表用にもピッタリです。
陸は緑、海洋は透明で、地球の反対側がわかりやすくなっています。
地軸の角度で吊り下げられます。
軽く自由に持てるので、地球の大きさを考えながら楽しく学習できます。

寸法(Φmm)約500質量(g)約300規格国境線、経線緯線材質ビニール付属品専用ペン、設置トレー内容量1個
注意
※付属の専用ペン以外は消えない場合がございます。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277746H45-1149
オープン
10,000
11,000(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする