実物元素周期表 BX

実物元素周期表 BX - ナリカ実物元素周期表 BX - ナリカ

手に持って観察できる!実物付きの周期表
A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表
実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。
元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。

寸法(mm)590×420×6(A2)付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi内容量1セット
注意
※要組立製品です。(周期表パネルと各パーツがセットされていない状態で届きます。)
※「Nh(ニホニウム)」対応版。
※画像は一部変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277816L55-1014-03
オープン
119,600
131,560(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする