YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
省エネ、長寿命のLED電球
材質
ガラス、銅
形
25形相当
定格電圧(V)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
約35×75
本体質量(g)
約11
ガラス色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
電球の種類
電球形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85283565
LDA2LGE17C
電球色
2.3
E17
230
LED
ミニクリプトン球
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください