曜日別特売

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー - アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料用シーラー - アサヒペン
(1件のレビュー)

水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。

用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。クリヤ仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料主な用途浴室標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
注意
基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50840336-1缶(1kg)9~11
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50840345-1缶(2kg)18~22
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50840345
2023-12-31
用途: 焙煎室の床
市野珈琲卸売・小売業

水性なので取り扱いが楽でした
ローラーで塗りましたが問題なく塗れたと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする