DBKシトラスジューサー

DBKシトラスジューサー 日本ゼネラル・アプラィアンス

押すと回転する仕組みで、いつでも気軽に、果汁100%のフレッシュジュースが作れます。

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)65 容量(mL)300 質量(kg)2.9 直径×高さ(mm)175×210 TKG品番9-0927-1401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85308966 CJ65L
22,000
24,200 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする