ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)

ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機

CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。
CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。
モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現!
PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。
制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。
ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能
マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。
入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。

幅(mm)128.4 奥行(mm)220 高さ(mm)58.4 質量(kg)1.3 付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ 制御軸数2 消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時) 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)30~85(結露なきこと) モニタセンサ状態、非常停止状態LED 入力電源AC90~240V、50/60Hz 駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等 速度制御範囲10種類の速度テーブル 駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線 移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse 周波数1pps~500kpps 復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ) 出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力) 通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B モーターオンボードDCドライバ 使用モータ5相ステッピングモータ 動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定) 分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信 機能励磁OFF 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85322844 CRUX-D
127,000
119,800
131,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする