高森コーキ
デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)
外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます
時計・カレンダー機能付き。
付属品
取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4形乾電池 1本
本体寸法(mm)
約103×96×20
精度
温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温
使用範囲
温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%
寸法(m)
外部センサー:約1.9
測定周期(秒)
約20
表示単位
温度:0.1℃、湿度:1%RH
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397464
DTH-1001
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください