RIDEZ X HELMET WHITE バイク用フルフェイスヘルメット

RIDEZ X HELMET WHITE バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) RIDEZ X HELMET WHITE バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) RIDEZ X HELMET WHITE バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) RIDEZ X HELMET WHITE バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)

NEW&OLDな雰囲気を持つ現代のネオクラシックフルフェイスです。
過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続けました。
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
シールド99%UVカット
全3色・2サイズ

ホワイト 規格SG 質量(g)1250(±50) 内装ダイヤモンドキルティングライナー 内容量1個
注意
※シールドは「XXヘルメット」 と「Xヘルメット」共有です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85485147 RH-X-W-Lサイズ L 59~60未満
19,900
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
85485138 RH-X-W-Mサイズ M 57~58
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする