CPLAスプーン155 白 単袋入

CPLAスプーン155 白 単袋入 PackStyle(パックスタイル)

トウモロコシ由来の原料を使用した環境対応型のカトラリー。
マットな質感で、スタイリッシュなデザイン。
CPLAは、従来のPLAよりも耐熱性に優れた生分解性素材です。

材質(本体)CPLA/(包装)プラ 長さ(mm)155 包装形態個包装 耐熱温度(℃)85 入数100本×10袋 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210163 バイオマス配合率(%)65 生分解性プラスチック使用率(%)65 生分解性プラスチック種別PLA 内容量1ケース(100本×10袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85437267 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする