レンジ要らずで食べごろスチーマー
レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ!
出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。
温めるのには少し面倒な缶詰。
温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。
でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。
お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか?
このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに!
冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし!
蒸し器としても有能
缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。
特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的!
付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも!
他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。
使用方法はとっても簡単
食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ!
あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。
トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント!
容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。
卓上で手軽に温め&蒸し料理
おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×145×210
質量(g)約960
ケーブル長(cm)約70(プラグ含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
安全装置サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃
ヒーター温度(℃)115
音量(dB)60(ブザー)
タンク容量(mL)280
セット内容本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
内容量1個
注意
※本ページ内の写真はイメージです。実際に缶詰を温める際は、缶の蓋は完全に外し、ラップで覆って温めてください。※缶詰やレトルト食品などと同時に温める食品も、裸のまま入れずにラップで覆って温めてください。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されますので、記載の調理時間は目安としてご利用ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
離島 | 1 | お送りできません |