曜日別特売

フロンガス回収機

フロンガス回収機 - デンゲン

環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付

適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440566CS-RF91YD
625,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする