ナリカ
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品
サンプルびん
測定範囲
二酸化炭素濃度:0~100000ppm、気圧:30~110kPa
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
温度測定範囲(℃)
0~50
測定対象
二酸化炭素濃度、温度、気圧、湿度
湿度測定範囲(%)
0~100RH
インターフェース
ワイヤレス、USB
内容量
1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456989
E31-6979-10
オープン
¥
98,000
¥
107,800
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください