Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF

Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF - ナリカ

380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。
専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。
蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。

測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品光ファイバー1本、角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「Spectral Analysis」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457366E31-8200-36
オープン
170,000
187,000(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする