曜日別特売

水系カスタムシリコンⅡ

水系カスタムシリコンⅡ - 水谷ペイント

水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂に次ぐ性能を持つシリコン樹脂でありながら、低コストを実現。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)主成分シリコン主な用途屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50内容量1缶(15kg)
全34種類を絞り込む
34種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403574-No.1 スカイブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403583-No.2 ダークブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86403599-No.4 アッシュブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403608-No.5 マルーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403617-No.6 赤さび
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403626-No.7 グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403635-No.14 チョコレート
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403644-No.15 黒
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403653-No.22 ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403669-No.25 ウェザードグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403678-No.31 ロットオレンジ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403687-No.32 ミュンヘンブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403696-No.33 ノースブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403705-No.34 ダンケルブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403714-No.35 チャコールグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403723-No.36 ナチュラルグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403739-No.38 ケルンブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403748-No.39 バイエルンブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403757-No.40 グラニットブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403766-No.41 オリーブグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403775-No.42 サップグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403784-No.43 ニューグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403793-No.44 ナスコン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403809-No.45 ピルツエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403818-No.80 艶消 黒
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403827-No.81 艶消 赤さび
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403836-No.82 艶消 マルーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403845-No.83 艶消 グリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403854-No.84 艶消 チョコレート
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403863-No.85 艶消 ナチュラルグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403879-No.86 艶消 バイエルンブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403888-銀黒3号
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403897-銀黒5号
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403906-銀黒8号
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする